Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 5X0,75 500MM - 83200694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 5
Med jordleder - nei
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex PUR
EAN/GTIN
4044774068398
Elnummer
1001356
Leverandørens varenummer
83200694
Typebeskrivelse
1001356
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
5
Med jordleder:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
PUR (Polyuretan)
Ledermerkning:
Sifre
Farge på ytre kappe:
Svart
Spirallengde (lukket):
500 mm
Spirallengde (uttrukket):
2000 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,3 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


