Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 8x0,25 1000MM - 83201395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 8
Med jordleder - nei
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex PUR
EAN/GTIN
4044774065106
Elnummer
1060029
Leverandørens varenummer
83201395
Typebeskrivelse
1060029
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
8
Med jordleder:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
PUR (Polyuretan)
Ledermerkning:
Sifre
Farge på ytre kappe:
Svart
Spirallengde (lukket):
1000 mm
Spirallengde (uttrukket):
4000 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,1 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


