Lapp Norway - ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X1 - 0022739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773503203
Elnummer
1033729
Leverandørens varenummer
0022739
Typebeskrivelse
1033729
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
166 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
49,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...80 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
103 kg/km
Bevist allværs -kontrollkabel - skjermet og motstandsdyktig mot et bredt spekter av kjemiske medier
ØLFLEX® ROBUST 215 C - Skjermet kontrollkabel, vær, bioolje, vaskemiddel og varmtvannsbestandig for bruk i næringsmiddelindustrien og komposteringsanlegg
God værbestandighet
God kjemisk motstand
En EMC-skjerming kobber
Fordeler
Enestående vær, ozon og UV -motstand sammen med det brede temperaturområdet muliggjør allsidig bruk for innendørs og utendørs bruk
Motstandsdyktig mot kontakt med organiske oljer og de relaterte emulsjonene, så vel som et mangfold av plante-, dyre- eller syntetiske fetter og voks
God motstand mot ammoniakkforbindelser og biogasser
God motstand mot kaldt og varmt vann samt vannløselige rengjørings- og kjølemidler
Godt egnet for damprengjøring
Bruksområde
Maskinverktøybygging, medisinsk teknologi, vaskerier, bilvaskutstyr, kjemisk industri, komposteringsanlegg, kloakkverk
Mat- og drikkeindustrien, spesielt for produksjons- og behandlingsutstyr for melk og kjøttprodukter
Landbruksutstyr
For innendørs og utendørs bruk
I EMC-sensitive miljøer (elektromagnetisk kompabilitet)
Produktfunksjoner
God kjemisk motstand mot esterbaserte hydrauliske væsker
Ozon, UV og værbestandig i henhold til EN 50396 og HD 605 S2
Fleksibel ned til -40 ° C
Lav kapasitans design
Nummermerkede ledere
Normreferanser / Godkjenninger
Basert på VDE 0250 /0285
Sertifisert motstand mot desinfeksjons- og rengjøringsløsninger som brukes i næringsmiddel- og drikkevareindustrien
Passer for bruk i ferskvann ned til 10 m dybde ved maks. vanntemperatur på +40 ° C i henhold til EN 50565-2
Kabelens oppbygning
Fintråd, blank kobberleder
Kjerneisolasjon laget av modifisert PP
Kjerner vridd i lag
Innpakning av halogenfri plastfolie
Fortinnet kobberskjermfletting
Ytre kappe laget av spesiell TPE, farge sort


