Lapp Norway - ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5 - 0022757

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ølflex Robust

EAN/GTIN

4044773503012

Elnummer

1033742

Leverandørens varenummer

0022757

Typebeskrivelse

1033742

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

7

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

10 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

200 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

177 kg/km

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - er skjermede kontrollkabler for fleksibel bruk og fast installasjon for robust mekanisk bruk. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. Ved romtemperatur er de økt motstandsdyktige mot påvirkningen av syrer, alkalier og oljer, samt fett og plante-, animalske-, mineral- eller syntetiske vokstyper. De er egnet for konstant bruk i ferskvann ned til en dybde på 10 m og ved en maksimal vanntemperatur på 40 °C i henhold til EN 50565-2. Skjermflettet beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Alle materialer som brukes er halogenfrie. ÖLFLEX® ROBUST 215 C - brukes som fleksible kontrollkabler i maskinbygging, medisinsk teknologi, vaskerier, bilvaskeanlegg, komposteringsanlegg, kloakk, nedsenkbare pumper og i EMC-følsomme miljøer (elektromagnetiske selskaper). De er til bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, spesielt for produksjons- og prosesseringsutstyr for melk og kjøttprodukter.