Lapp Norway - ÖLFLEX® SERVO FD 796CP4G6+(2x - 0027972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederisolasjon - Polyolefin
Støtteelement - Uten
Spesifikasjon kappemateriale - Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring - 135,75 mm
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776105374
Elnummer
1025172
Leverandørens varenummer
0027972
Typebeskrivelse
1025172
Lederisolasjon:
Polyolefin
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
135,75 mm
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Nominelt ledertversnitt (AWG):
10 kcmil
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform:
Rund
Antall ledere:
4
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Skjerm:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
18,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
72,4 mm
Merkespenning U:
1 kV


