Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - ØLFLEX-CLASSIC-110CY 3G0.75MM2 NR.MERKET FLETTET CU SKJERM - 1135103

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX-CLASSIC-110CY 3G0.75MM2  NR.MERKET FLETTET CU SKJERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4044773098112

Elnummer

1090610

Leverandørens varenummer

1135103

Typebeskrivelse

STYREKAB PVC TALLK. M/K.SKJ

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Fargeløs

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

158 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

47,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - er VDE-godkjente strøm- og kontrollkabler for sporadisk fleksibel bruk og fast installasjon for middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. Ved bruk utendørs, overhold det angitte temperaturområdet og bruk med UV-beskyttelse. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiske bevegelser. Tvungen føring er ikke tillatt. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Skjermfletten beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt.