Lapp Norway - ØLFLEX FD 855 P 36G0,75 - 0027555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
AWG størrelse - 20
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex FD855 P
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773014976
Elnummer
1000449
Leverandørens varenummer
0027555
Typebeskrivelse
1000449
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
16,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
84,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50,7 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V
bruk i energiføringskjeder utendørs. Kort
slaglengde og fleecebandering gir meget
liten bøyeradius.
Maks lengde på kjede = 100 m.