Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - ØLFLEX PETRO FD 865 CP 2X1 - 0023322

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX PETRO FD 865 CP 2X1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776102816

Elnummer

1024023

Leverandørens varenummer

0023322

Typebeskrivelse

1024023

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

57 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

30,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-50...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-60...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - er oljebestandige kontrollkabler med en ytre kappe av spesiell polymerblanding for svært fleksibel bruk og fast installasjon under middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - er motstandsdyktige mot olje og borevæsker i henhold til NEK TS 606:2022 (olje og slam) samt IEC 60092-360, og ved romtemperatur svært motstandsdyktige mot syrer og alkalier. Ytterkappen tåler høye mekaniske belastninger, spesielt slitasje og drag. Den er også kuttsikker og motstår mikrober og hydrolyse. De er spesielt egnet for økte krav (Extended Line) i kabelkjeder og i permanent bevegelige maskindeler. De er egnet for lineære, automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Alle materialer som brukes er halogenfrie. Skjermflettet beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: Kraftkjeder eller bevegelige maskindeler, on- og offshore-applikasjoner, f.eks. offshore boreplattformer, boreskip; maskinverktøy og overføringslinjer, maskinteknikk, anleggsmaskiner, samlebånd, produksjonslinjer, i alle typer maskiner.

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien