Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/20 - 70002625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Med jordleder - nei
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex spiral
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773302776
Elnummer
1012072
Leverandørens varenummer
70002625
Typebeskrivelse
1012072
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Med jordleder:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Sifre
Farge på ytre kappe:
Grå
Spirallengde (lukket):
2000 mm
Spirallengde (uttrukket):
6000 mm
Flammehemmet:
Nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
5...50 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


