Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/15 - 71220122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Med jordleder - Ja
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex spiral
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773332100
Elnummer
1012094
Leverandørens varenummer
71220122
Typebeskrivelse
1012094
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Med jordleder:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Gul
Spirallengde (lukket):
1500 mm
Spirallengde (uttrukket):
5000 mm
Flammehemmet:
Etter IEC/EN 60332-1-2
Ytterdiameter omtrentlig:
8,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...52 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


