Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1200 - 73220141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Med jordleder - Ja
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex spiral
EAN/GTIN
4044773329001
Elnummer
1012095
Leverandørens varenummer
73220141
Typebeskrivelse
1012095
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Med jordleder:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Farge på ytre kappe:
Gul
Spirallengde (lukket):
1200 mm
Spirallengde (uttrukket):
3500 mm
Flammehemmet:
Etter IEC/EN 60332-1-2
Ytterdiameter omtrentlig:
10,9 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...53 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


