Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 540P 4G 0,75mm2 - 71220118

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 540P 4G 0,75mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Med jordleder - Ja

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773332148

Elnummer

1012092

Leverandørens varenummer

71220118

Typebeskrivelse

1012092

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Med jordleder:

Ja

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Farge på ytre kappe:

Gul

Spirallengde (lukket):

1500 mm

Spirallengde (uttrukket):

5000 mm

Flammehemmet:

Etter IEC/EN 60332-1-2

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...50 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P – er oljebestandige tilkoblingskabler med kjerneisolasjon av TPE og ytre kappe av polyuretan for fleksibel bruk og fast installasjon under økte mekaniske belastningsforhold. De er blant annet designet for bruk i tørre, fuktige eller våte omgivelser, kabelene er oljebestandige og i romtemperatur svært motstandsdyktige mot syrer og etsende løsninger. Ytterkappen er motstandsdyktig mot høy mekanisk belastning, spesielt slitasje og skuring, kuttbestandig, mikrobebestandig og hydrolysebestandig. Alle materialer som brukes til disse kablene er halogenbeskyttede og har høy slitasje styrke. Rekylstyrken og forlengelseslengdene på opptil 3,5 ganger den opprinnelige lengden er kjennetegn ved den høye kvaliteten. De kan også brukes til tilkobling av landbruksutstyr og varmeovner, forutsatt at det ikke er risiko for kontakt med varme partikler eller termisk stråling. Bruksområde: Maskinteknikk, byggebransjen, elektroverktøy som boremaskiner, sirkelsag, bærbare motorer og anleggsmaskiner, medisinsk utstyr.