Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - ØLFLEX® 400P 2X0,75 1000MM - 70002623

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® 400P 2X0,75 1000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Med jordleder - nei

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773302936

Elnummer

1001301

Leverandørens varenummer

70002623

Typebeskrivelse

SPIRALKABEL PUR YTTERKAPPE

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Med jordleder:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Farge på ytre kappe:

Grå

Spirallengde (lukket):

1000 mm

Spirallengde (uttrukket):

3000 mm

Flammehemmet:

Nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

5...50 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P – er oljebestandige kabler med ytre kappe av polyuretan, for fleksibel bruk og faste installasjoner for middels mekanisk belastning. De er for bruk i tørre, fuktige eller våte forhold. Med tanke på det spesifiserte temperaturområdet er det mulig å bruke dem utendørs. ÖLFLEX® SPIRAL 400 P – er økt oljebestandige og generelt motstandsdyktige mot syrer og etsende stoffer ved romtemperatur. Ytterkappen er motstandsdyktig mot høy mekanisk belastning, spesielt mot slitasje, kutt, mikrobebestandig og hydrolyse motstandsdyktig. ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - er konstruert for bruk under tøffe arbeidsforhold og høy slitasje. Rekylstyrken og forlengelseslengdene på opptil 3 ganger den opprinnelige lengden er kjennetegn ved den høye kvaliteten. Bruksområde: Styre- og strømkabler i maskiner, maskinteknikk og apparatkonstruksjon