Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC110 CY41X0.75 - 1135141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 41
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex Classic 110
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773097665
Elnummer
1090618
Leverandørens varenummer
1135141
Typebeskrivelse
STYREKAB PVC TALLK. M/K.SKJ
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
41
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
20,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
412 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
123,6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U:
500 V


