Lapp Norway - ØLFLEX®-FD 855 P 12 G 0.5 - 27535

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX®-FD 855 P    12 G 0.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 12

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • AWG størrelse - 22

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773015522

Elnummer

1085913

Leverandørens varenummer

27535

Typebeskrivelse

KJEDE KABEL MUD RES. TALLK.

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

12

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

AWG størrelse:

22

Nominelt ledertversnitt (AWG):

22 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

9,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

45,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

27,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Styrekabel halogenfri, UV resistent og mud resistent for bruk i kabelkjeder uskjermet