Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.8102X1,0 - 26130

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.8102X1,0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773010008

Elnummer

1094423

Leverandørens varenummer

26130

Typebeskrivelse

KJEDEKABEL I PVC

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

45,75 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

24,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - er svært fleksible kraft- og kontrollkabler med PVC-kappe for fleksibel bruk og fast installasjon under normale mekaniske belastningsforhold. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. Ved bruk utendørs må det angitte temperaturområdet overholdes og UV-beskyttelse brukes. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. De er egnet for lineære, automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm2 ledertverrsnitt under installasjon og drift. Bruksområde: I kraftkjeder eller bevegelige maskindeler; egnet for bruk i måle-, kontroll- og reguleringskretser; kraftkretser for elektrisk utstyr brukt i automatiseringsteknikk; samlebånd, produksjonslinjer i alle typer maskiner; anleggsteknikk. Tvungen føring er ikke tilatt.