Lapp Norway - ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X0,75 - 0022723

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X0,75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773503586

Elnummer

1033717

Leverandørens varenummer

0022723

Typebeskrivelse

1033717

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Skjerm:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

158 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

47,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

88 kg/km

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Robust allværs-kontrollkabel. Skjermet og motstandsdyktig mot et bredt spekter av kjemiske medier.
ØLFLEX® ROBUST 215 C er en skjermet kontrollkabel som er vær-, bioolje-, vaskemiddel- og varmtvannsbestandig for bruk eksempelvis i næringsmiddelindustrien og komposteringsanlegg

God værbestandighet
God kjemisk motstand
God EMC-skjerming i fortinnet, flettet kobber

Fordeler
Enestående vær, ozon og UV -motstand sammen med det brede temperaturområdet muliggjør allsidig bruk for innendørs og utendørs bruk
Motstandsdyktig mot kontakt med organiske oljer og de relaterte emulsjonene, så vel som et mangfold av plante-, dyre- eller syntetiske fetter og voks
God motstand mot ammoniakkforbindelser og biogasser
God motstand mot kaldt og varmt vann samt vannløselige rengjørings- og kjølemidler
Godt egnet for damprengjøring
Bruksområde
Maskinverktøybygging, medisinsk teknologi, næringsmiddelindustri, vaskeanlegg