Lapp Norway - ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G35+ - 0027966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederisolasjon - Polyolefin
Støtteelement - Uten
Spesifikasjon kappemateriale - Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring - 309 mm
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776105480
Elnummer
1025167
Leverandørens varenummer
0027966
Typebeskrivelse
1025167
Lederisolasjon:
Polyolefin
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
309 mm
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
AWG størrelse:
2
Nominelt ledertversnitt (AWG):
2 kcmil
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform:
Rund
Antall ledere:
4
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Skjerm:
Ja
Med jordleder:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
30,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
123,6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Merkespenning U:
1 kV


