Lapp Norway - ÖLFLEX® SERVO FD796CP4G10+(2x - 0027973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederisolasjon - Polyolefin
Støtteelement - Uten
Spesifikasjon kappemateriale - Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring - 163,5 mm
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex Servo
EAN/GTIN
4044776105343
Elnummer
1025173
Leverandørens varenummer
0027973
Typebeskrivelse
1025173
Lederisolasjon:
Polyolefin
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
163,5 mm
Merkespenning U0:
0,6 kV
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
AWG størrelse:
8
Nominelt ledertversnitt (AWG):
8 kcmil
Antall ledere:
4
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
21,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
87,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Merkespenning U:
1 kV


