Lapp Norway - OVERGANGER PG13,5/M20 FORNIKLET MESSING - 52104494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 13,5
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773178692
Elnummer
1249604
Leverandørens varenummer
52104494
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® MA-PG/M er en reduksjonskobling fra utvendige PG-gjenger til en innvendig metriske gjenger. I forniklet messing
ProduktbladPDF
REACHPDF


