Lapp Norway - PA-RNB-52G/10 - 83050789

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - PA-RNB-52G/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 52 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4056155175977

Elnummer

1222306

Leverandørens varenummer

83050789

Typebeskrivelse

1222306

Nominell diameter:

52 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Ytre diameter:

62 mm

Indre diameter:

52 mm

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Statisk bøyeradius:

125 mm

UV-bestandig:

Ja

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i henhold til UR:

Ja

Godkjent i henhold til CSA:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Godkjent i henhold til NF F 16-101:

nei

Rillerør standardslange PARNB NW52. Polyamide PA6 YD:62mm, ID:52mm. 10m bunt
Fleksibelt og halogenfritt rillerør med høy mekanisk slagfasthet
Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri. Modifisert polyamid PA 6, UV-bestandig, god olje- og kjemikaliebestandighet.
Temp: -40°C til +105°C, (+150°C i en kort periode)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA
Kan også brukes istedenfor Plica.

Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør,panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange,plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.