Lapp Norway - PAKKN.POLYAMID M/STREKKAV. - 53015600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
For kabeldiameter fra/til - 2,5...6,5 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773160390
Elnummer
1247801
Leverandørens varenummer
53015600
Typebeskrivelse
PAKKNIPLER
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
For kabeldiameter fra/til:
2,5...6,5 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
15 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7001
Bøyebeskyttelse:
Ja
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei