Lapp Norway - PAKNING M25 FOR 6X4MM KABLER - 53325640

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - PAKNING M25 FOR 6X4MM KABLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773163698

Elnummer

1249767

Leverandørens varenummer

53325640

Typebeskrivelse

1249767

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINTOP® DIX-M flerpakningsinnsats med flere hull gjør det mulig å føre flere ledninger gjennom en gjennomføring samtidig. Følgelig kan komponenter dimensjoneres mindre. IP54. Temperaturområde -40° til +100ºC