Lapp Norway - PAKNING M40 FOR 3X10MM KABLER - 53340310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773163148
Elnummer
1249777
Leverandørens varenummer
53340310
Typebeskrivelse
1249777
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
40
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C