Lapp Norway - PAKNING M63 TETT - 54113070

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - PAKNING M63 TETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773336306

Elnummer

1222673

Leverandørens varenummer

54113070

Typebeskrivelse

1222673

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

63

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINTOP® DV-M er en tetningsplugg for ekstra beskyttelse mot fuktighet i alle monteringssituasjoner på enheter og maskiner med SKINTOP® kabelgjennomføringer, der kabelen ikke er tilkoblet før senere.- IP68 kan oppnås