Lapp Norway - Pliosnap 3/2 WH PK/10 pinner - 61919522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Diameter - 2,6 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Pliosnap
EAN/GTIN
4044777313433
Elnummer
1858042
Leverandørens varenummer
61919522
Typebeskrivelse
1858042
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
5 mm
Diameter:
2,6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
4 mm
Høyde:
4 mm
Pliosnap 3 ledermerking for tverrsnitt 0,75mm², diam. 1,9-2,6mm. Hvite merker med sort trykk, merket 2. Merkene leveres på grønn merkepinne, 30 merker på pinnen. Pinnen har en påføringsdel som gjør monteringen svært enkel, både før og etter tilkobling. 10 pinner i pakken.


