Lapp Norway - Pliosnap 6/4 WH PK/10 pinner - 61919564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Diameter - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777313853
Elnummer
1858084
Leverandørens varenummer
61919564
Typebeskrivelse
1858084
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
5 mm
Diameter:
3,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5 mm
Høyde:
5 mm
Pliosnap 6 ledermerking for tverrsnitt 1-1,5mm², diam. 2,6-3,5mm. Hvite merker med sort trykk, merket 4. Merkene leveres på rød merkepinne, 30 merker på pinnen. Pinnen har en påføringsdel som gjør monteringen svært enkel, både før og etter tilkobling. 10 pinner i pakken.


