Lapp Norway - Pliosnap 6, merket 0. Hvite merker med sort trykk. Pinne a 30 merker, 10 pinner i pakken - 61919560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Diameter - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044777313815
Elnummer
1858080
Leverandørens varenummer
61919560
Typebeskrivelse
1858080
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
5 mm
Diameter:
3,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5 mm
Høyde:
5 mm
Pliosnap 6 ledermerking for tverrsnitt 1-1,5mm², diam. 2,6-3,5mm. Hvite merker med sort trykk, merket 0. Merkene leveres på rød merkepinne, 30 merker på pinnen. Pinnen har en påføringsdel som gjør monteringen svært enkel, både før og etter tilkobling. 10 pinner i pakken.