Lapp Norway - Powerlock, 1-pins rund kontakt for høye strømmer. Kabelmontert, 400 Ampere - 44420262

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Powerlock, 1-pins rund kontakt for høye strømmer. 
Kabelmontert, 
400 Ampere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Uten

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774845913

Elnummer

1531206

Leverandørens varenummer

44420262

Typebeskrivelse

1531206

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Uten

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Bajonett

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Bredde:

47 mm

Høyde:

140,5 mm

Dybde:

47 mm

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Grønn

Materiale i adapterplate:

Plast

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

1

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-25...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® POWERLOCK F6 S - Kabelmontert inntak, 400 A, Farge: Grønn - PE - Jordleder. Trenger innsats 44420232 (EL1531215), hylsesett 44420247 (EL1531216) og nippel for å bli komplett. Husk å velge nippel med riktig klemområde i forhold til kabelen du skal bruke. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html