Lapp Norway - Powerlock, 1-pins rund kontakt for høye strømmer. Kabelmontert, 660 Ampere - 44420256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 150...150 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
EAN/GTIN
4044774845975
Elnummer
1531262
Leverandørens varenummer
44420256
Typebeskrivelse
1531262
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
150...150 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Omgivelsestemperatur:
-25...125 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
150...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
150...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
150...150 mm²
Avisoleingslengde:
42 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500


