Lapp Norway - POWERLOCK BOX A1 SD (1) - 44420283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall powerkontakter - 5
Antall styrekontakter - 1
Type kapsling - Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 120...120 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
EAN/GTIN
4044774882826
Elnummer
1531291
Leverandørens varenummer
44420283
Typebeskrivelse
1531291
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall powerkontakter:
5
Antall styrekontakter:
1
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
120...120 mm²
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Kapslingsmateriale:
Plast
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
400 A
Omgivelsestemperatur:
-20...85 °C
Merkespenning:
1000 V
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
120...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
120...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
120...120 mm²
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Materiale gjengeringer:
Messing
Type låsemekanisme:
Bajonett
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Min. antall innstikksykluser:
500
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
Ja


