Lapp Norway - Printerpakke med EOS5 printer, skilt, kabelmerker, ledningsmerker og fargebånd - 83259969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tekstlinjer - 1...10
Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin
Utskriftsoppløsning - 300 DPI
Skriveprosess - Termotrykk
Innmatingsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4064727492636
Elnummer
1857039
Leverandørens varenummer
83259969
Typebeskrivelse
1857039
Antall tekstlinjer:
1...10
Modell / utførelse:
Elektronisk kabelmerkemaskin
Utskriftsoppløsning:
300 DPI
Skriveprosess:
Termotrykk
Innmatingsmetode:
Andre
Maks. Bredde på etiketten:
110 mm
Grensesnitt eksternt:
Ja
Gjentakelse av tekst:
Ja
Egnet for metalltape:
nei
EOS5 inkl.programvare, 83259532
1 x fargebånd FTI-Y 60mm Sort, 83260201
1 x TA Foam 48x19mm Hvit R/1000, 83260175
1 x PUR 60x10 Hvit R/1000, 83260194
1 x TCK 25x55mm Gul R/1200, 83259883
1 x R71 fargebånd 110mm Sort, 83259609


