Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - Printerpakke med EOS5 printer, skilt, kabelmerker og fargebånd - 83259964

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Printerpakke med EOS5 printer, skilt, kabelmerker og fargebånd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...10

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 300 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4064727492582

Elnummer

1857034

Leverandørens varenummer

83259964

Typebeskrivelse

1857034

Antall tekstlinjer:

1...10

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

300 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Maks. Bredde på etiketten:

110 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

Printer pakke bestående av:
EOS5 inkl.programvare, 83259532
1 x fargebånd FTI-Y, 83260201
1 x TA Foam 48x19mm Hvit R/1000, 83260175
1 x PUR 60x10 Gul R/1000, 83260191