Lapp Norway - RE-2X(ST)H-FL 16X2X0,75 SORT - 381151045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 32
Materiale i ytre kappe - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4056158770032
Elnummer
1025114
Leverandørens varenummer
381151045
Typebeskrivelse
1025114
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
32
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
300 V
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Kabelskjerming:
Folie
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Ytterdiameter omtrentlig:
22,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
183,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...70 °C
Merkespenning U:
500 V
Brukes når moderne prosessdatamaskiner behandler store datamengder, f.eks. høykapasitets datasystemer i avfalls-
forbrenningsanlegg eller avløpsanlegg. Egnet for fast installasjon innendørs og utendørs. Kan leveres med blå stripe i ytterkappen for egensikre kretser.
•IEC 60332-1
CPR klassifisert Dca s2,d2,a1
En av de beste CPR-klassifiseringene for instrumenteringskabler lagerført i Norge.
Flammehemmende XLPE i isolasjon, LSOH i ytterkappe
Lav kapasitans: < 0,115µF/km
Fordel:
•Lav kapasitans (dielektriske egenskaper)
Tillater lengre kablelengder mellom PLs’er eller andre datainnsamlingsenheter.
Viktig for EX-områder
Hydrokarbon-resistent: •Ja, IEC 60811-404 (test-olje IRM902)
Bruksområde
•Forbrenningsanlegg
•Avløpsanlegg
•Kjemisk industri
•Raffinerier
•Svakstrøms-anlegg
•Tre-industri
•Kraftstasjone


