Lapp Norway - REDUKSJON ATEX M20/M16 MESSING - 52104571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773177602
Elnummer
1222586
Leverandørens varenummer
52104571
Typebeskrivelse
1222586
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
Ja
SKINDICHT® MR-M ATEX-reduksjoner med en styrespor for O-ring (fordypning) muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de eksisterende gjengede åpningene i maskiner, enheter og kapslinger.


