Lapp Norway - REDUKSJON M16/M12 FORN.MESS - 52104310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 12
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
EAN/GTIN
4044773180480
Elnummer
1249140
Leverandørens varenummer
52104310
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
12
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


