Lapp Norway - REDUKSJON M50/M32 FORN.MESS - 52104319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 32
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 50
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
EAN/GTIN
4044773180268
Elnummer
1249149
Leverandørens varenummer
52104319
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
32
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


