Lapp Norway - Reduksjon messing M20X1,5/M16X1,5 - 52104312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773180435
Elnummer
1249142
Leverandørens varenummer
52104312
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


