Lapp Norway - Reduksjon messing M25X1,5/M16X1,5 - 52104313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 25
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773180404
Elnummer
1249143
Leverandørens varenummer
52104313
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
25
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


