Lapp Norway - Reduksjon messing M25X1,5/M20X1,5 - 52104314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 25
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773180381
Elnummer
1249144
Leverandørens varenummer
52104314
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
25
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


