Lapp Norway - Reduksjon messing M32X1,5/M20X1,5 - 52104315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 32
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
EAN/GTIN
4044773180367
Elnummer
1249145
Leverandørens varenummer
52104315
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


