Lapp Norway - RZ1-K 1X240 0,6/1kV BK - 38882107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Ledermateriale - Kobber
Lederisolasjon - XLPE
Kjernefarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4064728386675
Elnummer
1008595
Leverandørens varenummer
38882107
Typebeskrivelse
1008595
Nominelt ledertverrsnitt:
240 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ledermateriale:
Kobber
Lederisolasjon:
XLPE
Kjernefarge:
Svart
Merkespenning U0:
600 V
Leder overflate:
Blank
Ytterdiameter omtrentlig:
26 mm
Identifisering/Fargekoding:
Svart
Ledermerkning:
Farge
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Merkespenning U:
1000 V
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Siden kabelen er halogenfri og røyksvak, egner den seg svært godt i områder med utstyr som kan ta skade av en brann (danner mindre korrosive gasser enn ved bruk av ordinære PVC kabler). Det at kabelen er røyksvak (iht. IEC) er også en fordel i områder med behov for rask evakuering i tilfelle brann. Egnet for direkte nedgraving, såfremt korrekt installert iht. REN 9000. Ikke egnet for bruk i vann.


