Lapp Norway - RZ1-K 1x400mm2 0,6/1kV Sort - 381166154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 400 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4064728488553
Elnummer
1025297
Leverandørens varenummer
381166154
Typebeskrivelse
1025297
Nominelt ledertverrsnitt:
400 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
32,5 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
0,0486 Ohm/km
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Identifisering/Fargekoding:
Svart
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Svart
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
35,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
176 mm
Forlegging i jord:
Ja
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Maks. strekkstyrke under installasjon:
20 kN
Vekt:
3743 kg/km
Siden kabelen er halogenfri og røyksvak, egner den seg svært godt i områder med utstyr som kan ta skade av en brann (danner mindre korrosive gasser enn ved bruk av ordinære PVC kabler). Det at kabelen er røyksvak (iht. IEC) er også en fordel i områder med behov for rask evakuering i tilfelle brann. Egnet for direkte nedgraving, såfremt korrekt installert iht. REN 9000. Ikke egnet for bruk i vann.


