Lapp Norway - SILFLEX® SIHF 6G0.75 - 46005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 6
AWG størrelse - 20
Nominelt ledertversnitt (AWG) - 20 kcmil
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Silflex
EAN/GTIN
4044773045635
Elnummer
1053054
Leverandørens varenummer
46005
Typebeskrivelse
HØY TEMP. KABEL SILIKON
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
6
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
9,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
138 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
36,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...180 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


