Lapp Norway - SILFLEX SIHF 3G0.75 - 46002

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SILFLEX SIHF  3G0.75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773045680

Elnummer

1053051

Leverandørens varenummer

46002

Typebeskrivelse

HØY TEMP. KABEL SILIKON

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (silikon)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (silikon)

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

102 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

27,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-50...180 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...180 °C

Merkespenning U:

500 V

Høytemperatur styrekabel i silikon 180 grader, uskjermet