Lapp Norway - SKINDICHT® E-M 20 - 52100622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 16...25 mm
Ytterdiameter ring - 29,6 mm
Høyde - 9,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773332933
Elnummer
1247770
Leverandørens varenummer
52100622
Typebeskrivelse
1247770
For kabeldiameter fra/til:
16...25 mm
Ytterdiameter ring:
29,6 mm
Høyde:
9,5 mm
SKINDICHT®E-M Løkpakning i Kloroprene for SVRE nippel


