Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 16X1,5/12X1,5 - 52104505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 12
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773178449
Elnummer
1249162
Leverandørens varenummer
52104505
Typebeskrivelse
1249162
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
12
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® KU-M er en reduksjon laget av glassfiberforsterket polyamid. Disse reduksjonene muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de allerede eksisterende gjengeåpningene i maskiner, enheter og kapslinger, og har metriske gjenger.
ProduktbladPDF


