Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 16 X 1,5 PG 7 - 52104200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 7
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773181050
Elnummer
1251185
Leverandørens varenummer
52104200
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
7
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


