Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 20 X 1,5/PG 9 - 52104210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773181012
Elnummer
1251186
Leverandørens varenummer
52104210
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


