Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 63 X 1,5/PG 42 - 52104300

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 63 X 1,5/PG 42

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 42

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 63

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773180558

Elnummer

1251195

Leverandørens varenummer

52104300

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

42

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

63

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® MA-M/PG er en reduksjonskobling fra en metrisk utvendig gjenger til en innvendig PG-gjenger. I forniklet messing